Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps2.55 po
- Diamètre/largeur de la tête1.86 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Caractéristiques du faisceauLaser
- Couleur du corpsVert
- Matériau du corpsPlastique
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDouble (DEL/Xénon)
- Sortie lumineuse complète18 (blanc) lm, 4 (vert) lm
- Caractéristiques de conceptionTête pivotante
- Matériau du serre-têteÉlastique
- Angle de pivot de tête90 °
- Type de fixation de phareFixation pour casque de sécurité, sangle horizontale
- Couleur de l’ampoule à DELVert, blanc
- Sortie lumineuse maximale18 lm
- Durée d’exécution maximale150 h
- Nombre de piles3
- Nombre de DEL3
- Nombre de modes d’éclairage3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’eau
- Normes respectéesCE
- TypePhare
- CUP_NON080926610514