Motion
2920/L
Gants jetables résistants aux liquides PosiShield™, grand, nitrile, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 5 mils, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04286374
N° MFR2920/L
Prix18.08 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides PosiShield™, grand, nitrile, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 5 mils, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04286374
N° MFR2920/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.08 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    36.32 cm
  • Épaisseur
    5 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides et les débris.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909292025
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « PosiShield . »
  • Types de produits
    Gants jetables
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    662909292025

Aperçu

Description du fabricant
2920/L 5 MIL BLK NITRILE DISPO GLOVE
  • La couleur noire dissimule la saleté et offre un contraste pour la manipulation de matériaux de couleur plus claire
  • Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical