Motion
SCIE À RUBAN À LAME 7'9"X3/4"X.035X

ARNTZ
BLADE BANDSAW 7'9"X3/4"X.035X

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 7 pi 9 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04287536
N° MFRBLADE BANDSAW 7'9"X3/4"X.035X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARNTZ
BLADE BANDSAW 7'9"X3/4"X.035X

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 7 pi 9 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04287536
N° MFRBLADE BANDSAW 7'9"X3/4"X.035X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    7 pi 9 po
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier à ressort
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Qualité du matériel
    M42
  • Forme de la dent
    Variable
  • Tpi
    8
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À RUBAN À LAME 7'9"X3/4"X.035X
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon