Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur11.3 po
- Poids0.292 lb
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- DescriptionGANT EN CUIR DE VACHE À GRAIN POUR CONDUCTEUR, XL
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionChauffeurs en cuir
- Style de pouceDroit
Aperçu
- POIGNÉE DROITE NON DOUBLÉE