Motion
ER309L
Tige de soudage - Acier inoxydable, 0.062 po de diamètre, 10 lb
N° D’ARTICLE MI04290099
N° MFRER309L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de soudage - Acier inoxydable, 0.062 po de diamètre, 10 lb
N° D’ARTICLE MI04290099
N° MFRER309L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 lb
  • Diamètre total
    0.062 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ER309L 1/16 TIGES TIG 1/16" X36" ACIER INOXYDABLE
  • Couramment utilisé pour souder l’acier inoxydable AISI types 304L, 308L, 321 et 347
  • Contient en moyenne 0,02 % de carbone, produisant un dépôt de soudure avec une bonne résistance à la corrosion intergranulaire causée par les précipitations au carbure