Motion
G5A-4AM-99

AW-LAKE COMPANY
G5A-4AM-99

G5A-4AM-99 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI04291166
N° MFRG5A-4AM-99
Prix2,167.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
G5A-4AM-99

G5A-4AM-99 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI04291166
N° MFRG5A-4AM-99
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
Prix2,167.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12-5/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po

Détails

  • Précision
    ±2.5 %
  • Type de connexion
    2" NPTF, joint sec
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 1 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N®
  • Style
    Pneumatique
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
G5A-4AM-99 FLOWMÈTRES
  • Choix de matériaux : aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée.
  • Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Robustes et fiables, ces moniteurs sont construits avec tous les réservoirs sous pression métalliques, permettant une installation sûre et permanente dans les systèmes industriels.
  • Plusieurs ports disponibles La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.