Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0 po
- Disque Diamètre4.5000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurBleu
- Type de fixation de disque5/8 - 11
- GradeTrès grossière
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis5
- CUP_NON07660704015
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium durable offre une longue durée de vie sur les applications de décapage agressives
- La liaison de résine avancée empêche la perte, l’accrochage, le gougeage et la reprise
- Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
- Grain très grossier pour éliminer les lignes de séparation et la rouille, et décaper les revêtements sur l’aluminium, la fonte, le béton, la fibre de verre, les composites, les aciers au carbone, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Fabricant : Norton (Saint-Gobain)