Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56J
- Longueur du moteur sans arbre8
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.44 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.0/6.2-6.0 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantJ057
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032249
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.4
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreFixe dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56J , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856032249
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires 56J = Arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = Arbre en acier au carbone avec clavette