Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0250 po
- Largeur de la tête0.4160 po
- Angle de désalignement8 o
- Hauteur totale2.4505 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.136 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale8550 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieASB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3A-LH
- CUP_NON190029017025