Motion
C415M-110x155
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 110 mm, DE 6.1024 po, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298200
N° MFRC415M-110x155
Price$1,505.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 110 mm, DE 6.1024 po, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298200
N° MFRC415M-110x155
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
Price$1,505.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20098 psi
  • Length Through Bore  
    2.8350 po
  • Poussée transmise maximale
    87374 lbf
  • Longueur montable
    2.362 po
  • Outside Diameter  
    6.1024 po
  • Longueur totale
    3.307 po
  • Taille de la vis
    M12x60
  • Pression de contact de l’arbre
    +28320 psi
  • Poids
    9.5 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    107 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047316
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    15766 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    87374 lbf
  • CUP_NON
    044861047316

Aperçu

Description du fabricant
C415M-110X155 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like