Motion
C415M-260x325
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 260 mm, DE 12.7950 po, 4.3700 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298213
N° MFRC415M-260x325
Prix7,017.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 260 mm, DE 12.7950 po, 4.3700 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298213
N° MFRC415M-260x325
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
Prix7,017.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21877 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.3700 po
  • Poussée transmise maximale
    340683 lbf
  • Longueur montable
    3.78 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.7950 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille de la vis
    M16x90
  • Pression de contact de l’arbre
    +27346 psi
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    262 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047484
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    145305 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    21
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    340683 lbf
  • CUP_NON
    044861047484

Aperçu

Description du fabricant
C415M-260X325 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation