Motion
C600E-256
Raccord rigide sans clé - 2.5625 po de diamètre, 5.8267 po de diamètre extérieur, 3.740 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298264
N° MFRC600E-256
Prix1,503.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 2.5625 po de diamètre, 5.8267 po de diamètre extérieur, 3.740 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298264
N° MFRC600E-256
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
Prix1,503.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5625 po
  • Accouplement Longueur  
    3.740 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4640 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8267 po
  • Longueur de vis
    65 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 65
  • Poids
    19.2 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861048962
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8197 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861048962

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-256
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue