Motion
C600E-293
Raccord rigide sans clé - 2.9375 po de diamètre, 6.6929 po de diamètre extérieur, 4.410 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298269
N° MFRC600E-293
Prix1,541.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 2.9375 po de diamètre, 6.6929 po de diamètre extérieur, 4.410 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298269
N° MFRC600E-293

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,541.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Accouplement Longueur  
    4.410 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0950 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6929 po
  • Longueur de vis
    80 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 80
  • Poids
    28.2 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861049037
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    11357 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861049037

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-293
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue