Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal63 mm
- Longueur totale180 mm
- Poids2.222 lb
Détails
- Accélération20 m/s2
- Capacité de charge statique axiale6000 N
- Capacité de charge dynamique30750 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment125 N-m, 271 N-m, 367 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale12500 N
- Style de railRail compact
- Vitesse9 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis