Motion
440N506

Drillco
440N506

Mèche Jobber Length - série 440N , F, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04299681
N° MFR440N506
Prix6.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
440N506

Mèche Jobber Length - série 440N , F, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04299681
N° MFR440N506
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
Prix6.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    F
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.257 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Bronze et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    440N
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE NITRO 440N506 JL F