Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Pression de contact du moyeu23206 psi
- Extérieur Diamètre15 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre290 N/mm^2
- Poids0.12 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées3
- SériePSL-K-C
- Force axiale transmissible1326 lbf