Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base78 mm
- Diamètre du trou de montageM12 (1/2 po)
- Largeur totale108 mm
- Poids4.63 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage double
- ApplicationLongues chaînes et courroies d’entraînement
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144637307
- MatérielPoudre métallique
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsTendeur à bras double
- CUP_NON685144637307