Motion
1614-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04302368
N° MFR1614-2RS
Prix17.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04302368
N° MFR1614-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1614-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1614-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1442
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106100843

Aperçu

Description du fabricant
PAR.21806-2RLD RADIAL BALL BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon