Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Diamètre intérieur130 mm
- Diamètre intérieur130 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale60 mm
- Diamètre extérieur135 mm
- Extérieur Diamètre135 mm
- Global Longueur60 mm
- Largeur totale135 mm
- Taille d’arbre recommandée129.937 à 130.000 mm
- Poids1.0263 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M13060TU130 X 135 X 60mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM13060TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069438
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069438