Motion
10DP410
Alésage de 0.6250 po, longueur de 0.6250 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04304615
N° MFR10DP410
Prix28.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 0.6250 po, longueur de 0.6250 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04304615
N° MFR10DP410

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    140 MPa
  • Diamètre extérieur
    0.7188 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb; Sans entretien; Autolubrifiant; Endos en acier; Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    DP4 Goupille cylindrique, en acier, doublée en PTFE, 5/8 po DI x 23/32 po DE x 5/8 po de largeur
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 3547
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
10DP410 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI