Motion
AM-1013-20
Manchon uni et roulement à bride - DI 10 mm, DI 13 mm, longueur 20 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04304946
N° MFRAM-1013-20
Prix2.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 10 mm, DI 13 mm, longueur 20 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04304946
N° MFRAM-1013-20
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
Prix2.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Longueur  
    20 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.0158 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-1013-20 10 X 13 X 20mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03 mm
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AM101320
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802059620
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,028 à +0,05 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à DFARS, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802059620

Aperçu

Description du fabricant
AM-1013-20 10 X 13 X 20MM P/M