Motion
NG831-K450

SYSTEM PLAST
NG831-K450

Chaîne de convoyeur en plastique série 831 — Course droite — Charnière unique — Épaisseur du vol : 3/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04305228
N° MFRNG831-K450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NG831-K450

Chaîne de convoyeur en plastique série 831 — Course droite — Charnière unique — Épaisseur du vol : 3/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04305228
N° MFRNG831-K450
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.86 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE HAUT DE VEYOR NG831-K450
  • Un faible niveau de bruit, un faible coefficient de friction et des exigences de faible puissance sont les avantages de ces chaînes
  • Fournit une excellente surface plane et une charge de travail moyenne dans un environnement sec
  • Applications : L’industrie alimentaire et des boissons comprend des lignes de transport pour les bouteilles en PET et les canettes en aluminium ou en acier, des lignes d’emballage de bouteilles en PET dans des films thermorétractables, des boîtes en carton ou des canettes dans des films thermorétractables
  • Les applications de l’industrie pharmaceutique comprennent tous les moyens de transport à usage général