Motion
20-GB4210-01

REXNORD INC
20-GB4210-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04306826
N° MFR20-GB4210-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GB4210-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04306826
N° MFR20-GB4210-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    25-3/4 po
  • Largeur totale
    30-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    78.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
20-GB4210-01 IDL 20 A/S STL EQ R/G B+
  • Idl* 20 A/S Stl Eq R/g B+