Motion
CS310100
Embout de chalumeau 101 - 1 pièce, taille de buse 0
N° D’ARTICLE MI04307017
N° MFRCS310100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de chalumeau 101 - 1 pièce, taille de buse 0
N° D’ARTICLE MI04307017
N° MFRCS310100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    1/4 po
  • Épaisseur du métal
    1/4 po
  • Taille
    3 - 101 - 00
  • Épaisseur de l’acier
    1/4 po
  • Taille de la buse
    0

Détails

  • Débit d’acétylène
    4 à 6 scfh
  • Pression d’acétylène
    3 à 5 psig
  • Type de flamme
    Coupe neutre
  • Pression de carburant
    3 à 5 psig
  • Service de gaz
    Oxygène et acétylène
  • Débit d’oxygène
    30 à 35 scfh
  • Pression d’oxygène
    20 à 25 psig
  • Série
    Série 3
  • Type de pourboire
    GPP
  • Type
    1 pièce

Aperçu

Description du fabricant
CS310100 POINTE COUPANTE ACÉTYLÈNE SERIES3
  • Type de gaz : acétylène
  • Coupe à la main et à la machine à usage général
  • Une-pièce
  • Préchauffage moyen