Motion
CS11014
Embout de chalumeau 101 - 1 pièce, taille de buse 4
N° D’ARTICLE MI04307041
N° MFRCS11014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de chalumeau 101 - 1 pièce, taille de buse 4
N° D’ARTICLE MI04307041
N° MFRCS11014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    3 po
  • Épaisseur du métal
    3 po
  • Taille
    1 - 101 - 4
  • Épaisseur de l’acier
    3 po
  • Taille de la buse
    4

Détails

  • Débit d’acétylène
    18 à 30 scfh
  • Pression d’acétylène
    5 à 10 psig
  • Type de flamme
    Coupe neutre
  • Pression de carburant
    5 à 12 psig
  • Service de gaz
    Oxygène et acétylène
  • Débit d’oxygène
    270 à 320 scfh
  • Pression d’oxygène
    40 à 50 psig
  • Série
    Série 1
  • Type de pourboire
    GPP
  • Type
    1 pièce

Aperçu

Description du fabricant
CS11014 POINTE COUPANTE ACÉTYLÈNE SERIES1
  • Type de gaz : acétylène
  • Coupe à la main et à la machine à usage général
  • Une-pièce
  • Préchauffage moyen