Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps0.73 po
- Diamètre/largeur de la tête0.8 po
- Longueur20 po
- Poids6.1 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Caractéristiques du faisceauPoutre de repérage
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1500 cd
- Sortie lumineuse complète115 lm
- Terminer le temps d’exécution7.5 heures
- Caractéristiques et avantages• 115 lumens à la fin de 14 pouces de portée • 7.5 heures de fonctionnement • Construction en aluminium durable • Se plie pour former un boîtier compact de 9 pouces • Support de pince magnétique pour le montage • IPX4 résistant à l’eau • Câble protégé par un revêtement en silicone
- Comprend(2) Piles alcalines AA, support à pince magnétique
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926716001
- Intensité maximale du faisceau1600 cd
- Sortie lumineuse maximale115 lm
- Durée d’exécution maximale7.5 heures
- ModèleLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Nombre de piles2
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesRésistance aux chocs de 1 mètre testée, Directives de la communauté européenne, classé IPX4
- TypeLampe de poche à portée étendue/à extrémité flexible
- CUP_NON080926716001
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 115 lumens à la fin de 14 pouces de portée
- 7.5 heures de fonctionnement
- Construction en aluminium durable
- Se plie en un format compact de 9 pouces
- Porte-agrafe magnétique pour montage
- IPX4 résistant à l’eau
- Câble protégé par un revêtement en silicone