Motion
COUVERCLE LISSE 2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD

GATES RUBBER CO
2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER

Tuyau de transfert de pétrole Fuel Master . . . 150SD - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau de transfert de pétrole
N° D’ARTICLE MI04308991
N° MFR2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER

Tuyau de transfert de pétrole Fuel Master . . . 150SD - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau de transfert de pétrole
N° D’ARTICLE MI04308991
N° MFR2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.52 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    770075339076
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
2 MAÎTRE CARBURANT XTREME 150SD LISSE