Motion
7007CTRV1VDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7007CTRV1VDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 28 mm, Angle de contact de 15 °, C0, Doublement scellé
N° D’ARTICLE MI04309586
N° MFR7007CTRV1VDULP4Y
Prix1,348.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7007CTRV1VDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 28 mm, Angle de contact de 15 °, C0, Doublement scellé
N° D’ARTICLE MI04309586
N° MFR7007CTRV1VDULP4Y
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
Prix1,348.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7007CTRV1VDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649240
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7007CTRV1VDULP4Y