Motion
1024301
Taraud manuel - série 102 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 4 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310521
N° MFR1024301
Prix11.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 102 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 4 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310521
N° MFR1024301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Profondeur de taraudage
    3/4 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #8 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    102
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1024301 TAP 8-32 H3 4FL BOUCHON S/O