Motion
1233200
Taraud à pointe spiralée - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/8 – 11 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310626
N° MFR1233200
Prix92.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/8 – 11 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310626
N° MFR1233200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.48 po
  • Profondeur de taraudage
    2.28 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    105
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1233200 TAP 5/8-11 H3 3S/P BOUCHON