Motion
1310101
Taraud de tuyau - série 108 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, 4 cannelures, taille de filetage 1/8 – 27 , NPT
N° D’ARTICLE MI04310633
N° MFR1310101
Prix56.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 108 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, 4 cannelures, taille de filetage 1/8 – 27 , NPT
N° D’ARTICLE MI04310633
N° MFR1310101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/8 – 27

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    108
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
1310101 TAP 1/8-27 4FL NPT