Motion
1765701
Taraud à pointe spiralée OSG - série 397 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310702
N° MFR1765701
Prix113.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée OSG - série 397 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310702
N° MFR1765701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1.687 po
  • Filetage Longueur  
    S.O.
  • Taille du filetage
    5/16 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    397
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 1765701 5/16-24 X 6" H3 3S/P PL