Motion
1813500
Taraud d’insertion à filetage OSG STI-Screw - série 126 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, 4 cannelures, taille de filetage 7/16 – 20 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310722
N° MFR1813500
Prix50.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’insertion à filetage OSG STI-Screw - série 126 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, 4 cannelures, taille de filetage 7/16 – 20 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310722
N° MFR1813500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.323 po
  • Longueur du filetage
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    7/16 – 20

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    126
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1813500 TAP 7/16-20 STI H3 4FL BOTT