Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige0.367 po
- Longueur du filetage1-21/32 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- ChambreFiche
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série126
- Type de taraudCannelure droite
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC