Motion
2933401
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 4 cannelures, taille de filetage 5/8 – 18 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310823
N° MFR2933401
Prix174.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 4 cannelures, taille de filetage 5/8 – 18 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310823
N° MFR2933401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix174.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.48 po
  • Profondeur de taraudage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    290
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
2933401 TAP 5/8-18 H3 3FL BOTT S/O