Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-5/16 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre11/16 po
- Longueur totale3-5/16 po
- Tige Diamètre1/2 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Usine KeywayNon
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures2
- Série520
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale