Motion
5455100
Moulin à bout carré - série 545 , matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1 po, 4 cannelures, 4 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI04310924
N° MFR5455100
Prix196.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - série 545 , matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1 po, 4 cannelures, 4 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI04310924
N° MFR5455100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix196.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    4 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    545
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
5455100 EM 1X4X6-1/2 4FL COBALT