Motion
TEC2W2M10P

TECHNIWELD USA
TEC2W2M10P

Fouet de soudage noir — avec porte-électrode de style Tweco
N° D’ARTICLE MI04312624
N° MFRTEC2W2M10P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TECHNIWELD USA
TEC2W2M10P

Fouet de soudage noir — avec porte-électrode de style Tweco
N° D’ARTICLE MI04312624
N° MFRTEC2W2M10P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TEC2W2M10P SOUDAGE PAR FOUET 10 PI AVEC CÂBLE NO 2
  • Taille du câble : no 2 x 10 pi de long
  • Connecteur : mâle
  • Gaine de câble haute résistance, résistante aux déchirures et à l’abrasion
  • Conducteur toronné spécial pour plus de flexibilité et une manipulation facile
  • Résistance aux flammes, aux produits chimiques, aux huiles, aux acides, aux intempéries, à l’ozone et à la lumière du soleil
  • Matériau isolant : EDPM
  • Matériau du conducteur : cuivre nu toronné
  • Température nominale : 122°F à 221°F
  • Des fouets de soudage personnalisés, des extensions et des mises à la terre sont disponibles