Motion
EQ450DT3
K450 Four d'électrodes d'atelier - Tension d'entrée 120 V, température max. 550 °F, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI04312626
N° MFREQ450DT3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K450 Four d'électrodes d'atelier - Tension d'entrée 120 V, température max. 550 °F, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI04312626
N° MFREQ450DT3
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité
    450 lb
  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement maximale
    550 °F
  • Montage
    Portable

Aperçu

Description du fabricant
TECK450 / K450 TIGES DE FOUR 450 LB BOUCHON 120V
  • Thermostat numérique
  • Dimensions extérieures : 25 po L x 27.78 po P x 28.54 po H.
  • Taille de la chambre : 19.69 po L x 16.93 po P x 15.75 po H.
  • Le panier intérieur comporte 4 sections.
  • Voyant lumineux.