Motion
TECT2
Four à électrode portable KT155 - Tension d'entrée 120 V, température max. 300 °F, capacité de 15 lb
N° D’ARTICLE MI04312630
N° MFRTECT2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Four à électrode portable KT155 - Tension d'entrée 120 V, température max. 300 °F, capacité de 15 lb
N° D’ARTICLE MI04312630
N° MFRTECT2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité
    15 lb
  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Montage
    Portable

Aperçu

Description du fabricant
TECT2 / KT15S TIGE DE FOUR BOUCHON DE 20 LB
  • Thermostat réglable
  • Dimensions extérieures : 9 po L x 11 po P x 22 po H.
  • Taille de la chambre : 3-7/8 po de diamètre x 19-3/4 po de profondeur.