Aperçu
- Un apprêt soudable polyvalent et antirouille qui peut être appliqué sur une vaste gamme de métaux, empêchant la formation de rouille et de corrosion
- Élimine la nécessité de nettoyer les surfaces métalliques avant le soudage grâce à ses caractéristiques de prévention de la corrosion améliorées
- Améliore la qualité des soudures après l’application, ce qui entraîne des soudures de qualité aux rayons X
- Idéal pour les périodes prolongées de stockage extérieur de l’acier
- Possibilité de frapper un arc de soudage sans retrait
- Résistant à la température jusqu’à 800°F (427°C)
- Finition aluminisée
- Le temps de séchage est de 6 heures pour environ 77°F et 50 % d’humidité relative/de conditions non collantes
- Épaisseur de film recommandée : humide 3 ml, sec 0.75 ml
- Peut être pulvérisé, brossé ou des pièces peuvent y être trempées
- Emballage standard : bombes aérosol de 12 oz, barils de 1 gallon, de 5 gallons ou de 55 gallons