Motion
00066
Alésoir de mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre no 23 , cannelures droites, type à tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313511
N° MFR00066
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre no 23 , cannelures droites, type à tige droite, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313511
N° MFR00066
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    #23
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.154 po
  • Diamètre de la tige
    0.146 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    127-0
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    NAS 987

Aperçu

Description du fabricant
127-0-0.1540 ARBRE N° 23