Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre (fil)0.0050 po
- Diamètre du pilote1/8 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Longueur de la garniture3/8 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin du projet pilote