Motion
5502201
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif de type TPMT en carbure, forme triangulaire, épaisseur 3.18mm
N° D’ARTICLE MI04315421
N° MFR5502201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif de type TPMT en carbure, forme triangulaire, épaisseur 3.18mm
N° D’ARTICLE MI04315421
N° MFR5502201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    16.5 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur
    3.18 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    TPMT 160304
  • Insérer le style
    TPMT
  • Qualité du fabricant
    IC20
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5502201 TPMT 321 IC20