Motion
57900
Ponceuse orbitale pneumatique Dynafine® - 0.12 hp, orbitale non aléatoire, 0.031 po de diamètre orbital, 20.00 pcm à charge, sans vide, tampon 3.13 po
N° D’ARTICLE MI04315458
N° MFR57900
Prix791.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale pneumatique Dynafine® - 0.12 hp, orbitale non aléatoire, 0.031 po de diamètre orbital, 20.00 pcm à charge, sans vide, tampon 3.13 po
N° D’ARTICLE MI04315458
N° MFR57900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix791.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.031 po
  • Hauteur totale
    3.750 po
  • Longueur totale
    9.000 po
  • Taille du tampon
    3.13 po
  • Poids de l’outil
    0.7 kg

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    20.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.12 hp
  • Comprend
    Coussins triangulaires à crochet
  • Page de produit du fabricant
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Style orbite
    Non aléatoire
  • Style à montage sur socle
    2 Vis
  • Forme du tampon
    Triangulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
57900 DYNAFINE PÂLE