Motion
7120310

JUSTRITE
7120310

2 gal. Bidon de sécurité en acier bleu de type I pour le kérosène
N° D’ARTICLE MI04315869
N° MFR7120310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
7120310

2 gal. Bidon de sécurité en acier bleu de type I pour le kérosène
N° D’ARTICLE MI04315869
N° MFR7120310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    9-1/2 po
  • Hauteur
    13-3/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    GLUCIDES, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
  • Capacité
    2 gal.
  • Couleur
    Bleu
  • Comp. liquide
    Kérosène
  • Comprend un tuyau d’entonnoir
    Entonnoir inclus
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Type I

Aperçu

Description du fabricant
CANETTE SÛRE 7120310 2G/7.5L BLEU AVEC FNL