Spécifications
Dimensions
- Profondeur2.63
- Hauteur9.75
- Poids0.65
- Largeur2.63
Détails
- Type d’assainisseur d’airAssainisseur d’air
- ApplicationLes produits Time Mist peuvent être distribués automatiquement partout où les mauvaises odeurs sont un problème.
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCan
- DescriptionJARDIN DE CAMPAGNE DE 1042786 TONNES 30 % AÉRO DZ
- À utiliser avecLes recharges Time Mist Metered sont interchangeables, avec les distributeurs Time Mist et Zep Metered uniquement.
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant043725252200
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65Ce produit contient un produit chimique dont le niveau de toxicité pour la reproduction et le développement est égal ou inférieur à celui de la Proposition 65’s de la Californie, tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
- ParfumJardin de campagne