Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Tailles de douille1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
Détails
- Accessoires inclusAdaptateur
- Numéro CUP du fabricant885911146043
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles7 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON885911146043
Aperçu
- Comprend 8 douilles de taille la plus courante et des adaptateurs de 2 - 1/4 po
- Les broches d’organisation pivotantes permettent un stockage personnalisé basé sur les applications
- L’espace à l’intérieur du boîtier permet de ranger une clé à main commune de 10 po (non incluse)
- Fabriqué en matériau résistant aux chocs pour donner une durabilité globale au boîtier
- Faible encombrement et facile à transporter
- Les coins encastrés répartissent le couple sur les méplats, favorisant ainsi la durée de vie
- Plus minces que les douilles à clé pnuematic pour les endroits difficiles d’accès
- Grands marquages gravés au laser - facilement identifiables
- Conçu pour être utilisé dans les tournevis et clés à chocs avec et sans fil
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation