Motion
06B-2SS MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
06B-2SS CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas 06B / 3/8 po, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04319913
N° MFR06B-2SS CONN LINK EA PK
Prix7.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
06B-2SS CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas 06B / 3/8 po, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04319913
N° MFR06B-2SS CONN LINK EA PK
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
Prix7.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.325 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.031 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Hauteur de la plaque
    0.325 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.031 po
  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7093
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
06B-2 MAILLONS CONIQUES EN ACIER INOXYDABLE PAR PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.