Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement1100 psi
Détails
- Détails supplémentairesPrincipales caractéristiques : Thixotrope
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationVerrouillage du filetage
- Résistance au couple de rupture230 po
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir10 min
- Numéro CUP du fabricant079340438972
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à 360 °F
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant40 po
- Formulaire de produitLiquide
- Amovible avecOutils à main
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de blocage de filetage sans apprêt
- Couleur du frein-filetBleu
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetAmovible
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- CUP_NON079340438972
- Viscosité1300-3000
Aperçu
- Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
- Résistance à la température améliorée, jusqu’à 360ºF (182°C)
- Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage
- Pour verrouiller et sceller les fixations filetées entre 1/4 po et 3/4“ po
- Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
- Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques ajustées
- Nécessite un démontage normal avec des outils à main standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure